BRADY
ゲートバルブロックアウト
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
直径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543029
065563
ポリプロピレン
取付けポイント:165.1~254
赤
267.21
-40~150
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15543038
065564
ポリプロピレン
取付けポイント:254~330.2
赤
354.58
-40~150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543047
065593
ポリプロピレン
取付けポイント:165.1~254
黄
267.21
-40~150
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543065
065597
ポリプロピレン
取付けポイント:127~165.1
緑
171.45
-40~150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
15543074
065598
ポリプロピレン
取付けポイント:165.1~254
緑
267.21
-40~150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543090
065599
ポリプロピレン
取付けポイント:254~330.2
緑
354.58
-40~150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543099
145581
ポリカーボネート
取付けポイント:25~64
クリア
78.74
-20~150
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543117
145583
ポリカーボネート
取付けポイント:127~165
クリア
182.88
-20~150
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543126
145584
ポリカーボネート
取付けポイント:165~254
クリア
284.48
-20~150
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
15543135
148646
ABS
取付けポイント:330~457
赤
500.38
-40~100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543144
148647
ABS
取付けポイント:178~330
赤
374.9
-40~100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543160
148648
ABS
取付けポイント:76~178
赤
229.36
-40~100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543056
065594
ポリプロピレン
取付けポイント:254~330.2
黄
354.58
-40~150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
15543108
145582
ポリカーボネート
取付けポイント:64~127
クリア
132.08
-20~150
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください