BRADY
セーフティーロックアウト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543248
065400
ナイロン、ステンレス鋼
赤
-20~120
157.48×142.24×22.86
ロックシャックル:9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543257
805843
スチール
黄
-35~177
40 ×129.29 ×10.16
ロックシャックル:9.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください