BRADY
バタフライバルブロックアウト
色
赤
ロック
4個
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543275
121505
ナイロン
取付けポイント:46.2~98.6
-25~60
95.25×179.58×25.40
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15543284
170220
ABSプラスチック
取付けポイント:19.05~50.8
-40~100
53.80×217.50×97.10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543266
121504
ナイロン
取付けポイント:5.6~60.7
-25~60
85.60 ×141.48 ×25.40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください