BRADY
プッシュボタンロックアウト
材質
ポリカーボネート、ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
最大径(Φmm)
高さH×直径(mm×Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543300
130820
赤
ロックシャックル:922
49.60×73.80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543309
130821
赤
ロックシャックル:930
54.60×73.50
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543318
139793
クリア
ロックシャックル:916
49.60×73.80
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543327
139795
クリア
ロックシャックル:922
49.60×64.00
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543336
139796
クリア
ロックシャックル:930
54.60×73,50
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください