BRADY
プラグロックアウト
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
最大径(Φmm)
ロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543345
045842
黄
ロックシャックル:9.4
1個
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15543354
065674
赤
ロックシャックル:9.14
2個
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15543370
065675
赤
ロックシャックル:9.14
4個
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543379
065695
黄
ロックシャックル:9.4
2個
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください