ブロッキングアーム

ブロッキングアーム - BRADY

この汎用ロックアウト装置は、さまざまなサイズと幾何学的ハンドル寸法の1/4回転バルブ(丸形、角形、先細)を「ロックアウト」するように設計されています。厚さが最大11/4インチ、幅が最大15/8インチで、長さがさまざまなバルブハンドルに適合します。また、プロセス安全性管理要件(非ロックアウト用途)を満たすために、バルブをオフ、オン、及び絞り位置でロックします。この装置は、ハンドルを絞り位置でロックし、3、4、及び5方向バルブをロックアウトする第2アーム(別売り)に適合します。この汎用装置は、耐久性の高い超強靭ナイロンとステンレススチール素材でできています。この装置は、堅牢かつ軽量で、ほとんどの化学薬品に耐性があります。

材質ガラス繊維強化ナイロン使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×高さH)(mm)224.03×179.10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15543449065403
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする