曜日別特売

ボール弁ロックアウト

ボール弁ロックアウト - BRADYボール弁ロックアウト - BRADYボール弁ロックアウト - BRADYボール弁ロックアウト - BRADYボール弁ロックアウト - BRADYボール弁ロックアウト - BRADYボール弁ロックアウト - BRADY
内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15543458065666ナイロン取付けポイント:6.35~25.4-30~12050.80×68.58×121.92ロックシャックル:7.16
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
15543467065669スチール取付けポイント:32~76-30~93155.45×98.04×16.51ロックシャックル:7.16
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543476065692スチール取付けポイント:6~25-30~9393.98×57.15×78.74ロックシャックル:9.53
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543485121540スチール取付けポイント:12.5~50.8-40~90108.20×55.88×49.53ロックシャックル:7.14
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543494121541スチール取付けポイント:50.8~101.6-40~90162.81×92.20×56.64ロックシャックル:7.14
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543510800110ポリプロピレン適合パイプ:12.7~63.5-20~80134.37×103.38×77.47ロックシャックル:7.95
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543519800111ポリプロピレン適合パイプ:50.0~203.2-20~80304.80×219.96×118.00ロックシャックル:7.24
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする