ユニバーサルケーブルロックアウト

ユニバーサルケーブルロックアウト - BRADY
材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.96×127.00×25.40最大径(Φmm)ロックシャックル:9.4ケーブル長(mm)3500ロック6個RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15543528145552
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする