BRADY
ユニバーサルロックアウト錠
色
赤
ロック
6個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543564
236920
スチール
-30~175
38.51×107.95×6.8
ロックシャックル:10.01
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543555
236919
硬鋼
-35~177
50.29×136.40×6.86
ロックシャックル:9.53
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください