BRADY
ロックアウトクランプ
色
赤
ロック
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543650
50924
真鍮、ガラス繊維強化ナイロン、ステンレス鋼
-20~120
ロックシャックル:9.91
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543659
150841
ABSプラスチック
-40~100
ロックシャックル:7.87
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください