BRADY
ロックアウトハスプ
ロック
6個
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543668
105718
スチール
赤
-35~177
40.01×111.05×5.69
ロックシャックル:8.51
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543677
105719
スチール
赤
-35~177
40.01×111.05×5.69
ロックシャックル:8.51
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543686
236916
ナイロン
橙
-30~135
40.74×178.00×11.00
ロックシャックル:9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください