BRADY
作業工具
Brady操作工具は、直径13mmの穴に対してケーブルロックアウト装置を開閉します。ポリプロピレン製です。このツールは赤色です。
軽量
簡単に使用可能
使いやすい
用途
プロロックケーブルロックアウトのロックおよびロック解除
材質
ポリプロピレン
色
赤
寸法(幅W×高さH)(mm)
152.00×26.00
耐熱温度(℃)
-50~ 55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543914
225206
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください