BRADY
多極ブレーカのロックアウト
2極及び3極ブレーカスイッチのほとんどのブランドをロックアウト
セルフロック式のナイロン製タイと併用します
材質
ナイロン
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法(幅W×奥行D)(mm)
62.23×30.99
最大径(Φmm)
ロックシャックル:7.11
ロック
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543939
066321
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください