曜日別特売

調整可能なゲートバルブロックアウト

調整可能なゲートバルブロックアウト - BRADY調整可能なゲートバルブロックアウト - BRADY調整可能なゲートバルブロックアウト - BRADY調整可能なゲートバルブロックアウト - BRADY調整可能なゲートバルブロックアウト - BRADY調整可能なゲートバルブロックアウト - BRADY

バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用

材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15543948065560取付けポイント:25.40~63.5079.25120.10×80.00×35.9
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
15543957065561取付けポイント:63.50~127.00132.08184.80×141.70×50.6
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
15543984065591取付けポイント:63.50~127.00132.08184.80×141.70×50.8
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
15544000065592取付けポイント:27.00~165.10171.45224.10×181.00×60.4
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
15544009065595取付けポイント:25.40~63.5070.61120.10×80.00×35.9
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
15544018065596取付けポイント:63.50~127.00132.08184.80×141.70×50.8
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
15543966065562取付けポイント:127.00~165.10171.45224.10×181.00×60.4
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
15543975065590取付けポイント:25.40~63.5070.61120.10×80.00×35.9
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする