曜日別特売

クッションパワードライバー

クッションパワードライバー - ANEX

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。
グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。
プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。

材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
155448061700-6-100-6100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
155447971700-2-100+6100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする