アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製です。階段下や壁際への設置に最適なスライド開閉式の大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。!
扉を奥へスライドさせる開閉方式のため、扉を上にあげずにゴミが捨てられます。
扉の位置が低いので、女性やご年配の方でも楽にゴミが捨てらます。
簡易ロック機能で扉が奥で止まり、回収時や清掃時も安心して内部で作業が出来ます。
正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。
ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。
南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。
ボックス内部からアンカー施工が可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


