曜日別特売

アースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス)

アースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) - アースボックス

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。
建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。
ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。
ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。
ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。
アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。
正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。
南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。
ボックス内部からアンカー施工が可能。

用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に仕様完成品付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板材質ステンレスSUS304シルバー高さ(mm)1100タイプダンパー扉奥行(mm)450耐荷重(kg)底板:500板厚(mm)1.2仕上ヘアーライン内容量1台
注意
※個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※大型商品のため、山間部や一部地域など配送不可の地域がございます。
※1階での引き渡しとなります。(上位階への配送は対応できません。)
※車上渡しとなりますので、荷受人様(数人)が必要となります。ドライバーでの荷卸しの手伝いはございません。
※荷受人様が不在などで配送が出来ない場合は再配達料をご請求する場合もございますのでご注意ください。
※記載の数値は容量換算のため、実際の収容数と異なる場合もございます。
※転倒防止のため、アンカー施工を行ってください。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※通気孔を素手で触らないでください。
※ダストボックスはゴミを捨てるボックスです。お子様のいたずら等で思わぬケガをしますので注意してください。
※無理な力や間違ったご使用は故障の原因となります。
※適切なご使用方法をお守りください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
容量(L)
収納数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15545226EMDS-1100031380(有効容量)【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】11
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15545235EMDS-2120045460(有効容量)【ゴミ袋(45リットル袋)】10、【ゴミ袋(35リットル袋)】13
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15545244EMDS-3150060580(有効容量)【ゴミ袋(45リットル袋)】13、【ゴミ袋(35リットル袋)】17
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15545260EMDS-4180074690(有効容量)【ゴミ袋(45リットル袋)】15、【ゴミ袋(35リットル袋)】20
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする