清水用水中タービンポンプ NTJ型

清水用水中タービンポンプ NTJ型 - 鶴見製作所

キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。

用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40
注意
※新規・標準仕様での提供となります。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
出力(kW)
周波数(Hz)
段数
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1554535740NTJ1.41台キャブタイヤケーブル(10m)×1本0.450111
418,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554536640NTJ1.41台キャブタイヤケーブル(10m)×1本0.460110.5
433,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554537540NTJ1.751台キャブタイヤケーブル(10m)×1本0.7550118
445,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554538440NTJ1.751台キャブタイヤケーブル(10m)×1本0.7560116
451,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554540040NTJ11.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本1.550128
561,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554540940NTJ11.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本1.560129
490,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
1554541840NTJ22.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.250238
617,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554542740NTJ12.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.260134
551,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554543640NTJ23.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.760255
678,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554544540NTJ33.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.750367
790,000
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554545440NTJ35.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.560381
855,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554547040NTJ45.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.5504100
980,000
689,800
758,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554547940NTJ47.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本7.5604112
990,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554548850NTJ1.751台キャブタイヤケーブル(10m)×1本0.7550113
480,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554549750NTJ1.751台キャブタイヤケーブル(10m)×1本0.7560112
480,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554550650NTJ11.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本1.550122
516,000
358,800
394,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554551550NTJ11.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本1.560121
516,000
358,800
394,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554552450NTJ12.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.250129
600,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554554050NTJ12.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.260128
617,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554554950NTJ23.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.750247
710,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554555850NTJ13.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.760141
629,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554556750NTJ35.51本キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.550370
950,000
659,800
725,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554557650NTJ25.51本キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.560260
775,000
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554558550NTJ47.51本キャブタイヤケーブル(10m)×1本7.550495
1,010,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554559450NTJ37.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本7.560381
940,000
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554561050NTJ5111台キャブタイヤケーブル(10m)×2本11505125
1,270,000
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554561950NTJ4111台キャブタイヤケーブル(10m)×2本11604120
1,270,000
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554562865NTJ11.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本1.550114
579,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554563765NTJ11.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本1.560113
579,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554564665NTJ12.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.250120
640,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554565565NTJ12.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.260117
640,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554566465NTJ13.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.750130
687,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554568065NTJ13.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.760127
708,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554568965NTJ25.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.550244
839,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554569865NTJ15.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.560138
743,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554570765NTJ37.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本7.550365
910,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554571665NTJ27.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本7.560256
940,000
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554572565NTJ4111台キャブタイヤケーブル(10m)×2本1150498
1,270,000
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554573465NTJ3111台キャブタイヤケーブル(10m)×2本1160383
1,310,000
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554575065NTJ5151台キャブタイヤケーブル(10m)×2本15505124
1,540,000
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554575965NTJ3151台キャブタイヤケーブル(10m)×2本15603102
1,500,000
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554576865NTJ3181台キャブタイヤケーブル(10m)×2本15603118
1,710,000
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554577780NTJ12.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.250111
697,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554578680NTJ12.21台キャブタイヤケーブル(10m)×1本2.260112
693,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554579580NTJ13.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.750118
771,000
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554580480NTJ13.71台キャブタイヤケーブル(10m)×1本3.760118
771,000
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554582080NTJ15.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.550128
910,000
639,800
703,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554582980NTJ15.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本5.560124
910,000
639,800
703,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554583880NTJ17.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本7.550135
1,010,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554584780NTJ17.51台キャブタイヤケーブル(10m)×1本7.560134
1,010,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする