清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型

清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型 - 鶴見製作所

主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。
ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。
NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。

用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液清水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し)材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40モータ種類キャンド式水中形誘導電動機内容量1台
注意
※新規・標準仕様での提供となります。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
段数
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1554628540NTS11.51.55012140
608,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554629440NTS11.51.56012240
608,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554631040NTS22.22.25023540
755,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554631940NTS12.22.26012940
724,000
478,800
526,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554632840NTS33.73.75035540
960,000
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554633740NTS23.73.76025040
835,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554634640NTS55.55.55059440
1,300,000
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554635540NTS35.55.56037940
1,120,000
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554636450NTS11.51.55011850
644,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554638050NTS11.51.56011550
644,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554638950NTS22.22.25022750
793,000
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554639850NTS12.22.26012250
762,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554640750NTS23.73.75024050
950,000
659,800
725,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554641650NTS23.73.76024050
832,000
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554642550NTS35.55.55036150
1,270,000
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554643450NTS35.55.56035650
1,020,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554645050NTS47.57.55048250
1,350,000
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1554645950NTS47.57.56047750
1,240,000
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする