曜日別特売

吸塵・吸水マット

吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]吸塵・吸水マット - アーテック[学校教材・教育玩具]

リサイクル素材を使用した地球に優しいマット 従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい!
洗える ドラム式洗濯機乾燥機使用可能
つまずきにくい安心設計※防災性能試験基準適合品

厚さ(mm)9材質表地ポリエステル100%(PET再生ポリエステル60%、バージンポリエステル40%)、裏面抗菌加工ラバー仕様(天然ラバーゴム)セット内容本体のみ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
厚さ(mm)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
155464955243060×809グレー
オープン
7,182
7,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
155465045243160×809グリーン袋入り
オープン
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
155465205243275×909グレー袋入り
オープン
9,819
10,801(税込)
10日以内出荷
返品不可
155465295243380×1209グレー袋入り
オープン
14,091
15,500(税込)
10日以内出荷
返品不可
155465385243475×909グリーン袋入り
オープン
9,819
10,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
155465475243580×1209グリーン袋入り
オープン
14,091
15,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする