制菌マット 60×80cm

制菌マット 60×80cm - アーテック[学校教材・教育玩具]制菌マット 60×80cm - アーテック[学校教材・教育玩具]制菌マット 60×80cm - アーテック[学校教材・教育玩具]

業界初 制菌加工のマットが登場裏面はラバーゴム使用 。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい
認証SEK制菌加工/優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。
洗える/業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。
安心設計/つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。

材質表側:ポリエステル,裏側:NBRラバーゴム厚さ(mm)9寸法(mm)600×800包装形態内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1554655651730
オープン
8,910
9,801(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする