曜日別特売

エントランスマット グリーン

エントランスマット グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]エントランスマット グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

土や砂をかき落とすシンプルな屋外用マット
屋外用
材質:PVC。サイズ:900×600×10mm。セット内容:本体×1

用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC厚さ(mm)10寸法(mm)900×600×10グリーン質量(g)900包装形態巻いた状態/OPP袋+品名シール内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1554656574075
オープン
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする