アーテック[学校教材・教育玩具]
ラクラクポンプセット
面倒なアルコールの入れ替え作業不要!面倒なアルコールの入れ替え作業不要!
セット内容
空ポンプ×1、面ファスナー×1、逆止弁×1、ピンチコック×1、容器ホース×1
材質
PP、PE、シリコン、鉄、ゴム
適合高さ(mm)
容器ホース:最大1150
商品タイプ
空容器・詰替え用品セット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15546617
52297
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください