アーテック[学校教材・教育玩具]
除菌シューター
軽量、コンパクトで除菌がしやすいUSB充電(充電用USBケーブルA-microB付)
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PP
寸法(mm)
本体:210×45×145
容量(mL)
ボトル:400
包装形態
化粧箱
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15546660
52405
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください