足踏み式消毒スプレースタンド ブラック

足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]足踏み式消毒スプレースタンド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]

ボトルに触れずに消毒できる!施設の入り口や、受付への設置に電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク
トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能
電源を必要としない足踏み式
スタンド型なので設置工事不要
4.6kgと軽量なので移動がラクラク
スチール製で丈夫で長持ち

セット内容本体材質スチール寸法(mm)1000×240×290(最大調節時)ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1554666951749
オープン
13,637
15,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする