曜日別特売

たっぷり干せるラクラク物干し3段

たっぷり干せるラクラク物干し3段 - ベストコたっぷり干せるラクラク物干し3段 - ベストコたっぷり干せるラクラク物干し3段 - ベストコたっぷり干せるラクラク物干し3段 - ベストコたっぷり干せるラクラク物干し3段 - ベストコたっぷり干せるラクラク物干し3段 - ベストコ
(1件のレビュー)

上部はピンチハンガー4本、タオル掛け部は中段16本、下段20本でたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のピンチハンガーは取り外し可能(洗濯ピンチ12個付)
組立時工具不要

材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)約880×880×1870ライトグレー質量(g)約1800耐荷重(kg)約10RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15547484NY-277
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: タオルを干す
農・林・水産業

脚のストッパーが気にいって購入を決めた 
タオル掛けの下に付いているピンチフックの一番外側が
タオルを干す時のストレスになる 無ければいいのに
タオル掛けが箱から出した時からよじれていて直らないのも少し気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする