ベストコ
コンパクトタオル掛け
省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け
干し部は斜めになっておりタオルが掛けやすい
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
組立時工具不要
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)
約515×300×595
色
ライトグレー
質量(g)
約900
耐荷重(kg)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547509
NY-280
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください