ベストコ
バスタオルも干せるタオル掛け
省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け
バスタオルは5枚、タオルなら10枚干せます
干し部は斜めになっており、タオルが掛けやすい
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
組立時工具不要
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)
約830×300×840
色
ライトグレー
質量(g)
約1300
耐荷重(kg)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547518
NY-281
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください