シューズケアキット

シューズケアキット - Andree Jardin(アンドレジャルダン)シューズケアキット - Andree Jardin(アンドレジャルダン)シューズケアキット - Andree Jardin(アンドレジャルダン)シューズケアキット - Andree Jardin(アンドレジャルダン)

フランスのブラシブランドAndree Jardin(アンドレ ジャルダン)の職人の手作りブラシ。
シューズケアの道具が入ったボックス付セットです。
引越しや新生活を迎える方、友人や家族、大切な方へのプレゼントにもどうぞ。
アプリケーターブラシは2本ついているため、1つは日常やケアする前のちょっとした汚れ落としに。もう1つはクリームの塗布用としても便利です。

セット内容靴磨き用ブラシ、アプリケーターブラシ×2、マイクロファイバークロス、クリーム材質靴磨き用ブラシ(持ち手:ブナの木、ブラシ:馬毛)/アプリケーターブラシ(持ち手:ブナの木、ブラシ:豚毛)/クリーム(天然素材、ミツロウ入)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7×14内容量1セット
注意
※職人によって仕上げられたハンドメイドのため、商品写真と風合いが異なる可能性がございます。ご了承いただけますようお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18520016CXD955000
9,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする