曜日別特売

DIYオーナメント

DIYオーナメント - Baubels(ボーベルス)

黒板仕様のボールオーナメント。
チョークで好きな絵を描いて、オリジナルのオーナメントが作れます。
チョークは拭き取れば落ちるので、描き直しも簡単です。
パターンを使って模様をつけたり、オリジナルデザインで世界に1つだけのオーナメントに。
大切な人へメッセージを添えてツリーに飾っても素敵です。
■使用方法
(1)チョークを使用しやすいサイズに折ります。
(2)好きなパターンに型紙を当て、チョークで型の中を塗りつぶします。
または、チョークを用いて好きな絵をお描きください。
(3)はみ出た箇所や修正したい箇所をスポンジでふき取り、紐でくくって完成です。
クリスマスツリーなどに飾ってください。

セット内容オーナメント(黒板仕様)、チョーク、スポンジ、ハンキング用の紐材質ガラスホワイト質量(g)25(パッケージ込58)本体寸法(cm)Φ8内容量1個
注意
※対象年齢は11歳以上です。
※本品は小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※本品はガラス製です。お取り扱いには十分ご注意ください。
※薄いガラスでできているため、衝撃により割れることがあります。
※欠けやヒビ等破損したものは使用しないでください。
※高い所や安定のない場所に吊り下げないでください。また、吊り下げによる落下にご注意ください。
※本製品を本体の用途以外で使用しないでください。
※誤った取り扱いはケガや事故につながります。誤った取り扱いをされてケガや事故が起きた場合、当方は責任を負いかねますのでご了承ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。

※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18520190CYA955813
2,500
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする