botanopia(ボタノピア)
ポット用ハンギングシステム
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植木鉢吊りシステム。
底穴の開いているポットに装着してハンギングポットにすることができます。
適合
ポット:高さ20cm以下/底が平らで底穴直径29mm以下/耐荷重5kg(土・水含む)
材質
真鍮
質量(g)
100
寸法(cm)
21×3.5×3.5
内容量
1個
注意
※本製品を本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※ご使用上の注意を守り、安全にご使用ください。
※誤ったお取り扱いはケガや事故につながります。誤った取り扱いをされてケガや事故が起きた場合、当方は責任を負いかねますのでご了承ください。
※本品は小さな部品が含まれています。お子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※金属の部品のため、取り外すと鋭利な部分が残ることがあります。部品を取り外す際や組み立てる際、捨てる際はケガをしないように十分ご注意ください。
※パーツに折り目をつけるため何度も折り曲げると、パーツの破損に繋がります。説明書の手順を守り、パーツが破損しないよう気をつけて組み立ててください。
※植物、アクセサリー等は含まれていません。ていません。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18520226
CYB694539
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください