C Yarn Hut(シーヤーンハット)
クロシェカクタス(サボテン)
ハンドメイドならではの温かみを感じる、かぎ針編みのサボテン。
通常の植物のように水やりをする必要が無く、手入れ不要で色鮮やかさが持続します。
ギフトにもおすすめです。
材質
(毛糸)アクリル、(中材)ポリエステル、(ポット)セラミック
設置場所
室内
植物名
サボテン
内容量
1個
注意
※ハンドメイド品のため、商品に個体差がございます。
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※鉢・ポットなど商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
※ガラス製品に気泡が見られることがございます。特に海外輸入製品などは昔ながらの手法で作られているものも多く、このような現象が起こることがあります。 これは商品の製造工程および品質上の「仕様」であり「傷・破損」ではありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18520357
CYL956508
11.5
5×11.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18520366
CYL956509
10
6.5×10
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18520375
CYL956510
8
5×8
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18520384
CYL956511
12
6.5×12
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18520400
CYL956512
9
5×9
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18520409
CYL956513
14.5
6.5×14.5
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18520418
CYL956514
10.5
5×10.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください