アルミハンギングプランター

アルミハンギングプランター - CLOVER(クローバー)

高級感がある鉢カバーと、牛革製のハンドルのセット。
スリムな佇まいで、落ち着いた印象です。
ただ並べて置くよりもお部屋に立体感が出て、ぐんとオシャレに。
棚や花台が無くても、好きな位置にグリーンを演出することができます。
見慣れた観葉植物も、鉢ホルダーを使って目線の高さにすると、存在感が増しおしゃれなインテリアに。
壁面づかいで狭い空間も有効活用。
スペースを立体的に使うと、スタイリングの発想が広がります。

材質アルミニウム、牛革穴の有無鉢底:なし内容量1個
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※鉢・ポットなど商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
※ガラス製品に気泡が見られることがございます。特に海外輸入製品などは昔ながらの手法で作られているものも多く、このような現象が起こることがあります。 これは商品の製造工程および品質上の「仕様」であり「傷・破損」ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(cm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18520637CXU95583980022×2717.5ゴールド
4,500
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
18520628CXU95583855018×2114.5ゴールド
3,000
取扱い終了
返品不可
18520646CXU95584180022×2717.52トーン
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする