CLOVER(クローバー)
テラコッタ/ウッドプランターウィズソーサー
テラコッタ素材のポットと木製ポットスタンドのセット。
木の本来の素材感を活かし、自然を感じさせる味わい深い雰囲気です。
インテリアに馴染みやすい優しい色合いなので、季節を問わずお使いいただけます。
材質
テラコッタ、木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×19.5×32
高さ(cm)
スタンド:H26
穴の有無
鉢底:なし
寸法(Φ×高さH)(cm)
ポット:外形17×10、内径13.5×8.5
内容量
1個
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※海外製品の為、サイズやデザインに個体差がある場合がございます。
※使用に支障をきたさない色むらやささくれがございます。予めご了承ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18521136
CYH956265
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください