曜日別特売

テラコッタ/ケーンソーサー

テラコッタ/ケーンソーサー - CLOVER(クローバー)テラコッタ/ケーンソーサー - CLOVER(クローバー)テラコッタ/ケーンソーサー - CLOVER(クローバー)テラコッタ/ケーンソーサー - CLOVER(クローバー)テラコッタ/ケーンソーサー - CLOVER(クローバー)

テラコッタ素材にラタンの装飾が施されたソーサー。
シンプルながら、色のコントラストがおしゃれさを際立させるようなデザインです。
ソーサーとしてだけでなく、鉢カバーやガーデニング用品をいれて使うのにもぴったりです。
オレンジが強い明るめのアースカラーは植物との相性抜群です。

材質テラコッタ、籐(ラタン)穴の有無鉢底:なし寸法(Φ×高さH)(cm)17×7.5内径(Φcm)15.5×H6内容量1個
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※海外製品の為、サイズやデザインに個体差がある場合がございます。
※使用に支障をきたさない色むらやささくれがございます。予めご了承ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18521145CYH956254
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする