曜日別特売

マットブラック プランター

マットブラック プランター - CLOVER(クローバー)マットブラック プランター - CLOVER(クローバー)マットブラック プランター - CLOVER(クローバー)マットブラック プランター - CLOVER(クローバー)

マットな質感のブラックカラーの鉢カバー。
シンプルなデザインで植物がよく映えます。
ポット本体に元々フックがついており、付属品のブラケットを壁に取り付けて壁掛け用ポットとしてお使いいただけます。
■壁への取り付け方法
1.取り付けの目安となる場所を決め、樹脂アンカーを使い壁に軽く穴をあける
2.樹脂アンカーを外し、ブラケットを穴に合わせて設置する
3.穴にスチール木ネジを打ち込み、ブラケットを固定する
4.ブラケットに商品上部のフックを掛ける

付属品スチールブラケット×1、スチール木ネジ×2、樹脂アンカー×2材質穴の有無鉢底:なし内容量1個
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(cm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18521337CYF95602725.5×2124
3,700
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521346CYF95602622.5×2318
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする