CLOVER(クローバー)
ブリキプランターウィズソーサー
ブリキ製のソーサー付きのポット。
どんなインテリアにも合わせやすく、グリーンがよく映えます。
材質
鉄
穴の有無
鉢底:なし
内容量
1個
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※サイズは若干の個体差がございます。
※色むらや小さな傷、汚れ等がある場合がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(Φ×高さH)(cm)
内径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18521355
CYI956201
ブラック
10×10、ソーサー:8.5×2.5
プランター:9
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521364
CYI956202
シルバー
11×10、ソーサー:9×2.5
プランター:10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521380
CYI956203
ブラック
11×10、ソーサー:9×2.5
プランター:10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521389
CYI956206
ブラック
13×10、ソーサー:10.5×2.5
プランター:12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください