曜日別特売

CLOVER バブーシュ

CLOVER バブーシュ - CLOVER(クローバー)CLOVER バブーシュ - CLOVER(クローバー)CLOVER バブーシュ - CLOVER(クローバー)CLOVER バブーシュ - CLOVER(クローバー)CLOVER バブーシュ - CLOVER(クローバー)CLOVER バブーシュ - CLOVER(クローバー)

モロッコで昔から愛用されている革製履物のバブーシュ。
元々はペルシャ語で「足を覆うもの」という意味に由来しています。
かかと部分をつぶして履くことができるので、屋外のみならずルームシューズとしても使いやすさ抜群です。
また、素材の特性として通気性や吸湿性にも優れているので蒸れにくく履き心地も快適です。
汚れがつきにくいポリウレタンレザー製で、底材にはノンスリップゴムを使用しているため滑りにくい構造で作られています。

材質ポリウレタンレザー材質(ソール)アウト:ポリウレタン材質(底部)合成底材質(インソール)ポリエステル靴タイプスリッパ内容量1組
注意
※長時間直射日光のあたる場所に放置しないでください。製品の変形・変色の原因となります。
※摩擦によって色移りする場合がございますのでご注意ください。
※水洗いおよびドライクリーニングはできません。汚れがついた場合は、固く絞ったタオル等で軽く拭き取ってください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18521687CYE955918ブラウン22~22.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521696CYE955919ブラウン23~23.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521705CYE955920ブラウン24~24.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521714CYE955921ブラウン25~25.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521730CYE955922ブラウン26~27
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521739CYE955928マットゴールド22~22.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521748CYE955929マットゴールド23~23.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521757CYE955930マットゴールド24~24.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521766CYE955931マットゴールド25~25.5
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18521775CYE955932マットゴールド26~27
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする