曜日別特売

赤いヘッドのデッキブラシ

赤いヘッドのデッキブラシ - Redecker(レデッカー)赤いヘッドのデッキブラシ - Redecker(レデッカー)赤いヘッドのデッキブラシ - Redecker(レデッカー)赤いヘッドのデッキブラシ - Redecker(レデッカー)

ヘッド部分が赤くペイントされたかわいいデッキブラシです。
小さめのサイズのため、場所もとりません。
収納せずに出したままでもかわいいデザイン。
自然素材を用いながら、道具としての機能性を追及したデザインは、美しくてシンプル。時を経ても決して古くならない、上質なスタンダードを暮らしに運びます。

毛丈(mm)約70材質(柄部)ブナ材材質(毛)馬毛商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※素材が一般の「デッキブラシ」より柔らかく、室内での掃除に向いています。予めご了承ください。
※天然木を使用しておりますので、木目などにより多少雰囲気が異なります。
※ハンドメイドのため、形や大きさに若干の個体差があります。
※若干のキズ・汚れが見られる場合がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
柄長さ(mm)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18523577CWU953865約1000(ブラシ部分含む)900約180
4,200
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
18523586CWU692796約790(ブラシ部分含む)690約150
3,000
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする