SERAX(セラックス)
シリンダーポット
スタッキングが可能で、お好きなポットを組み合わせてお使いいただけるポットです。
材質
テラコッタ
穴の有無
鉢底:あり
内容量
1個
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれません。
※商品によりサイズや色味に個体差がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(Φ×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18523656
CWW694550
ブラック
15×6.5
0.8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18523665
CWW694552
ブラック
19×7.5
1.45
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18523674
CWW694553
レッド
19×14.5
1.95
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18523690
CWW694554
ブラック
19×14.5
1.95
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18523699
CWW694556
ブラック
15×13
1.4
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください