曜日別特売

コットンブランケット

コットンブランケット - SUNNYLIFE(サニーライフ)コットンブランケット - SUNNYLIFE(サニーライフ)

オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海外のセレブや芸能人がインスタにアップして話題になったアイテムもたくさんです。
海やプールで友達や家族と「思いっきりはしゃぎたい」そんな時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
コットン100%のブランケット。
裏面には防水加工が施されており、レジャーシートとしてもご使用いただけます。
取り外し可能なハンドル付きで持ち運びも簡単です。

材質綿100%質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(cm)140×175内容量1枚
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524094CXB646625
13,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする