SUNNYLIFE(サニーライフ)
ビーチベッド
トレンド感のある配色のビーチベッドです。
ビッグサイズで、大人でもゆったり寝転ぶことができます。
浜辺やプールサイドでのんびりリラックスした時間を過ごせます。
仕様
水中での使用不可
材質
ポリ塩化ビニル、綿
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
100以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×170×15
適合年齢(歳)
14歳以上
内容量
1個
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用後は乾いた布で水気を取り、風通しの良い所で保管してください。
※お子様がおもちゃを口に入れないよう、十分にご注意ください。
※電池のお取替えはできません。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524390
CXB645574
ピンクレオパード
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18524399
CXB645575
ホワイト
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください