SUNNYLIFE(サニーライフ)
ビーチポンチョ
ビーチやプールで使うのにぴったりな可愛らしいポンチョ。
綿100%で作られており柔らかな肌触りで、軽量です。
吸水性のある裏地もポイントです。
材質
綿100%
サイズ
子供用
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1個
注意
※染料の特性上、濡れた場合や強くこすられた場合、 摩擦により衣類などに色移りすることがあります。ご注意下さい。
※製品に表示されている方法でお洗いください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524478
CXB645594
0.31
デザートパームス
63×62
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18524487
CXB645595
0.31
シャークアタック
63×62
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18524496
CXB646658
0.3
マーメイド
60×60
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18524505
CXB646659
0.3
モンスター
60×60
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください