曜日別特売

フロートベスト(4~6才向け)

フロートベスト(4~6才向け) - SUNNYLIFE(サニーライフ)フロートベスト(4~6才向け) - SUNNYLIFE(サニーライフ)フロートベスト(4~6才向け) - SUNNYLIFE(サニーライフ)

オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
水遊びをより楽しく安全にするためのスイムベスト。
4-6歳のお子様用で、ストラップがついており安心です。

材質ネオプレン・ポリエステル・発泡ポリエチレン質量(kg)0.67スマイリーサイズ子供用種類スマイリー耐荷重(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×8×32適合年齢(歳)4~6内容量1個
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※本品は十分な浮力を持たせておりますが、国土交通省の検定品ではございませんので、救命胴衣としてはご使用いただけません。
※お子様から決して目を離さず、必ず保護者の監視下でご使用下さい。
※対象年齢および目安体重は必ずお守りください。
※お子様がベストを噛まないようご注意ください。破損したベストは製品の効果を十分に発揮しないためご使用にならないでください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524636CXB646688
7,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする