曜日別特売

雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式

雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 - ベルソス
(1件のレビュー)

手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。
ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。
雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。

用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書)材質アルミ質量(kg)最長時:1.7寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)内容量1個
注意
※本製品は湿った重い積雪や圧雪、凍結した雪の除雪には適しておりません。本製品で氷を割ったり、圧雪をたたかないでください。破損する恐れがあります。
※本製品は組み立て式です。
※プラスドライバーは付属しておりません。別途ご用意をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15547676VS-GS03
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 玄関庇の雪庇落とし
その他業種

棒のつなぎ方も簡単で軽くて使いやすいです。
最大に伸ばすと2階屋根の雪庇まで落とすことができ、これで外梯子で2階屋上まで上らずにすみます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする