トライメイト
VGA分配ケーブル (1入力・2出力)
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。
2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途
ディスプレイへの接続ケーブルとして
全長(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
127
コネクタ形状
(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※本製品は、ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力します。2つのディスプレイにまたがって映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を表示することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547719
TR-VGB01-BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください