トライメイト
D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス)
D-Sub9ピンコネクタです。
コネクタ形状はオス-オスです。
用途
D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為
コネクタ形状
D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス)
オス形状
D-Sub9ピン
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
D-Sub9ピン
コネクタ2
D-Sub9ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547728
TR-D92
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください