HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター

HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター - トライメイトHDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター - トライメイトHDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター - トライメイトHDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター - トライメイトHDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター - トライメイト
(2件のレビュー)

デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。

用途アナログ変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートメス形状HDMI、AV変換タイプメス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15547798TR-HDR001
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15547798
2026-02-18
用途: 変換対応

安価でとても良いです。
ありがとうございました。
また利用させて頂きます。

対象商品 : 15547798
2024-08-17
用途: デジタルビデオカメラとプロジェクターの接続
特定非営利活動法人北九州市聴覚障害者協会その他業種

ビデオカメラ2台の切替のため、ビデオスイッチャーに繋ぎ、交換コンバーターで予想通り接続出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする