USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式

USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 - エレコム

コンパクトなボディなのにUSB Type-C(TM)コネクター/USB-Aコネクターの両方が使える便利なUSBメモリ。パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個で出来ます。USB3.2(Gen1)に対応し、読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現。使用するデバイスの色に合わせて2色から選べます。

質量(g)【USBメモリ】約3コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【USBメモリ】15×31×6保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー転送速度(MB/sec)読み込み最大200※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありませんセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個
注意
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェース
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15548340MF-CAU32032GBKブラックUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.032
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
残り1点です
15548376MF-CAU32128GBKブラックUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0128
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
残り3点です
15548349MF-CAU32032GSVシルバーUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.032
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
15548385MF-CAU32128GSVシルバーUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0128
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
61596528MF-CAU32256GBKブラックUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0256
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
15548358MF-CAU32064GBKブラックUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.064
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
15548367MF-CAU32064GSVシルバーUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.064
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15548349MF-CAU32032GSV15548340MF-CAU32032GBKMF-CAU32032GSV USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 エレコム 15548340USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式エレコム1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15548385MF-CAU32128GSV15548376MF-CAU32128GBKMF-CAU32128GSV USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式 エレコム 15548376USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式エレコム1個
5,998
税込6,598

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする