エレコム
モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容
ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4
材質
スチール
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420
対応インチサイズ
10~15.6インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15548446
DPA-RP02BK
¥
4,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 DPA-RP02BK
参考になった